text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hembra 8790 HMB-1/4» x 29mm


8790 HMB Zyklop 3/8", llave de vaso, 1/4", x 29 mmLa llave de vaso manual y para máquina de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 6.35
Longitud (mm) 29
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 6.35
Longitud (mm) 29
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Ancho de llave (pulgadas) 1/4 pulgada
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA
Type Zyklop Socket

Descripción

8790 HMB Zyklop 3/8", llave de vaso, 1/4", x 29 mmLa llave de vaso manual y para máquina de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Números de artículo

Artículo No. 81034.063.029
EAN 4013288120496
UBB 500511982604
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003569001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.