text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT HLDR 1/4 81 812/1051205


812/1 Destornillador con imán permanente, 1/4", x 120 mmPortabits de alta calidad con imán permanente que sujeta las puntas con total seguridad. Mango Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas aseguran una alta transferencia de par. Adecuado pa

Artículo No. 81445.051.205
Flexible No
Longitud (mm) 232
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Mango en T No
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Longitud (mm) 232
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Marca Wera
Peso por pieza (g) 126
Model 812/1
Type Bit Screwdriver

Descripción

812/1 Destornillador con imán permanente, 1/4", x 120 mmPortabits de alta calidad con imán permanente que sujeta las puntas con total seguridad. Mango Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas aseguran una alta transferencia de par. Adecuado para puntas con cabeza hexagonal de ¼" según DIN ISO 1173-C 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81445.051.205
EAN 4013288012272
UBB 203232004838
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05051205001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.