text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BC/30 STNL ST BC STAINLESS /30


Bit-Check 30 inoxidable 1, 30 piezas 1x 3888/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor, inoxidable: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 Puntas TS, inoxidable: PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 3855/1 Puntas TS, inoxidables: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 Puntas TS TORX®, inoxidables: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x

Artículo No. 81572.071.109
Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 5
Número de puntas PZ (cruceta) 6
Número de puntas Torx 13
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Número de bits PH (cruceta) 5
Número de puntas PZ (cruceta) 6
Número de puntas Torx 13
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 29
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 5
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Triwing/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Descripción

Bit-Check 30 inoxidable 1, 30 piezas 1x 3888/4/1 K Portapuntas universal Rapidaptor, inoxidable: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 Puntas TS, inoxidable: PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 3855/1 Puntas TS, inoxidables: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 Puntas TS TORX®, inoxidables: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 3840/1 Puntas TS, inoxidables: 2.. 5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 5,5x25 mmBit-Check que se puede colocar en posición vertical con puntas de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están fabricadas de acero inoxidable, evitando así la formación de óxido extraño antiestético. 29 puntas inoxidables de Wera. 1 soporte rápido Rapidaptor de acero inoxidable. El Bit-Check multicomponente convence por su reducido peso y el máximo grado de compacidad posible. En este sentido, el material blando de la parte inferior del Bit-Check garantiza una sujeción segura de las puntas y, al mismo tiempo, una extracción sencilla. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con su codificación por colores y su impresión claramente visible.

Números de artículo

Artículo No. 81572.071.109
EAN 4013288115126
UBB 500504484766
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05071109001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.