text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Llave hexagonal 8mm Acero BlackLaser 100mm


High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Artículo No. 5Z378862
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 100
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 36
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 950 BM

Descripción

High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Números de artículo

Artículo No. 5Z378862
EAN 4013288095473
UBB 500643525248
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05027211001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.