Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1U465170
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G TR 32X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1U465170
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
191
Longitud total (mm)
300
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
191
Rosca de paso (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
191
Longitud total (mm)
300
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
191
Rosca de paso (mm)
6
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
20
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1U465170
EAN
4022835791607
UBB
500691076755
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79160