Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5Q178586
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
Hazet Torque spanner 6110-1CT 3/8 inch 5-60 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5Q178586
Longitud total (mm)
335
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
5-60
Tamaño de conexión (mm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
335
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
5-60
Tamaño de conexión (mm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Peso por pieza (g)
951
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Q178586
EAN
4000896025022
UBB
500582555354
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6110-1CT