text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillos de clavar Acero Cincado M3X6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Codigo SA

Dimensiones

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Tamaño del agujero 3
L (mm) 6
Distancia min. a los bordes 5.6
Espesor min. de lamina recomendado 1

Números de artículo

Artículo No. 14425.030.006
EAN 8712423026391
UBB 500656722351
UNSPSC 31161816

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.