text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Bahco K8901M 32 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Artículo No. L7310.320.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 57
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 57
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 21
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 425
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Números de artículo

Artículo No. L7310.320.001
EAN 7314151803254
UBB 203122435027
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K8901M-32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.