Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
S4431.845.001
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
Stanley Punta 1-68-845 25mm TX 30 25 uds.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
S4431.845.001
Sistema de atornillado
Hexagon
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Sistema de atornillado
Hexagon
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Número de puntas Torx
25
Número de puntas total
25
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Otro
Marca
Stanley
Peso por pieza (g)
180
Codigo SA
Ver
Type
Torx Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S4431.845.001
EAN
3253561688454
UBB
240125018053
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
1-68-845