text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de calar Bahco 325 325-300


Developed according to scientific ERGO™ process.Supplied with a 300 mm (12") Sandflex® 24 TPI bi-metal blade.Centred blade for balance and precision.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Quick-change blade tensioning mechanism with blade retaining spring for quick and easy blade change.Uniquely designed solid aluminium frame.Alternative 55° blade mounting pins for flush cutting.Reliable and shatterproof Sandflex® bi-metal blade 24 TPI for excellent cutting performance.Centred blade for balance and precision

Artículo No. S5240.325.300
Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero
Hoja de sierra intercambiable
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 720
Codigo SA
Model ERGO
Type Professional Hand Hacksaw

Descripción

Developed according to scientific ERGO™ process.Supplied with a 300 mm (12") Sandflex® 24 TPI bi-metal blade.Centred blade for balance and precision.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Quick-change blade tensioning mechanism with blade retaining spring for quick and easy blade change.Uniquely designed solid aluminium frame.Alternative 55° blade mounting pins for flush cutting.Reliable and shatterproof Sandflex® bi-metal blade 24 TPI for excellent cutting performance.Centred blade for balance and precision

Números de artículo

Artículo No. S5240.325.300
EAN 7311518214852
UBB 400149056048
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 325
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.