text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de calar Bahco 317 317-300


Supplied with the 300 mm (12") Sandflex® 24 TPI bi-metal blade.Comfortable, easy to use, lightweight hacksaw frame for all-round use.Slim design improves access in confined spaces and makes storage easy.Comfortable and special grip at the front provides better support for the guiding hand for superb performance.Alternative 90° blade mounting for flush cutting.Reliable and shatterproof Sandflex® bi-metal blade 24 TPI for excellent cutting performance

Artículo No. S5240.317.300
Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Longitud de la hoja de sierra (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 470
Codigo SA
Type Hand Hacksaw

Descripción

Supplied with the 300 mm (12") Sandflex® 24 TPI bi-metal blade.Comfortable, easy to use, lightweight hacksaw frame for all-round use.Slim design improves access in confined spaces and makes storage easy.Comfortable and special grip at the front provides better support for the guiding hand for superb performance.Alternative 90° blade mounting for flush cutting.Reliable and shatterproof Sandflex® bi-metal blade 24 TPI for excellent cutting performance

Números de artículo

Artículo No. S5240.317.300
EAN 7311518240936
UBB 500502127995
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 317
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.