Brocas
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
Taladrar
Brocas
2P355792
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
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2P355792
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
13
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
205
Taladro de diámetro (mm)
19.5
Diámetro del eje (mm)
13
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Ruko
Peso por pieza (g)
280
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P355792
EAN
4007140260161
UBB
500581487633
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
2004195