text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo retráctil rojo 1/8 5m


Artículo No. 8F864630
Color Red
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (m) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 3.2
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (m) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 3.2
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 1.6
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Diámetro nominal en pulgadas 1/8 de pulgada
Homologación UL
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 32
Codigo SA
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 8F864630
EAN 8712734054779
UBB 500640723044
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS32R-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.