text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Clavija ciega negra M16 100 Piezas


Artículo No. 1L175288
Color Negro
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Reforzado con fibra de vidrio No
Clase de calidad Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Reforzado con fibra de vidrio No
Clase de calidad Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Material plástico
Versión antideflagrante No
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG 16
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 161
Codigo SA
Type Blanking Plug

Números de artículo

Artículo No. 1L175288
EAN 8712734015404
UBB 500640604814
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr BG5-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.