Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
S4431.950.001
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
Punta Stanley 1-68-950 25 mm PH3 25 uds.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
S4431.950.001
Sistema de atornillado
Hexagon
Tamaño
3
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Sistema de atornillado
Hexagon
Tamaño
3
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Número de bits PH (cruceta)
25
Número de puntas total
25
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Phillips
Marca
Stanley
Peso por pieza (g)
180
Codigo SA
Ver
Type
Phillips Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S4431.950.001
EAN
3253561689505
UBB
240125021677
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
1-68-950