text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta destornillador hexagonal Facom 0.9mm 4mm Hex 28mm


Artículo No. 7G499961
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 0.9
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.9
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 0.9
Longitud total (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7G499961
EAN 3148510231518
UBB 500638970086
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EH.000.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.