text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela de afilar Tyrolit 250 x 13 x 32


Tyrolit comercializa un amplio surtido de herramientas adaptadas a distintas rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el afilado en seco y en húmedo para sierras de acero rápido, cromo vanadio y estelita. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de filo, forma 1, 1F, 1C, en diámetros que van de 150 a 350 mm.

Artículo No. 1U800150
Altura 13
Diámetro del disco (mm) 250
Granulación 60
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 13
Diámetro del disco (mm) 250
Granulación 60
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 1317
Codigo SA
Model 1 F
Type Grinding Wheel

Descripción

Tyrolit comercializa un amplio surtido de herramientas adaptadas a distintas rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el afilado en seco y en húmedo para sierras de acero rápido, cromo vanadio y estelita. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de filo, forma 1, 1F, 1C, en diámetros que van de 150 a 350 mm.

Números de artículo

Artículo No. 1U800150
EAN 9003178050151
UBB 500683207905
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 805015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.