text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 150 x 20 x 32


Gracias a su elasticidad blanda, esta muela se adapta perfectamente a los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Puede utilizarse para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuado para rebabas grandes ni para grandes velocidades de arranque de material.

Artículo No. 2Q640412
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 400
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 400
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descripción

Gracias a su elasticidad blanda, esta muela se adapta perfectamente a los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Puede utilizarse para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuado para rebabas grandes ni para grandes velocidades de arranque de material.

Números de artículo

Artículo No. 2Q640412
EAN 9003170072038
UBB 500683031925
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 7203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.