Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
5U049898
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT DRILL DRI FDD2-402X
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5U049898
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
1.4
Luz del portabrocas (mm)
13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
1.4
Luz del portabrocas (mm)
13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
37
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
13-13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0-1550
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
M12 FDD2-402X
Type
Driver Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U049898
EAN
4058546376680
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933479874