Sierras de sable
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
Herramientas
Sierras
Sierras de sable
8H066603
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
Milwaukee Cordless Sierra de banda M12 BS-0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8H066603
Tensión nominal (V)
12
Profundidad de corte (mm)
41
Longitud de corte (mm)
687.57
Anchura de corte (mm)
41
Longitud de la cinta de sierra (mm)
687.57
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.8
Número de baterías incluidas
0
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Profundidad de corte (mm)
41
Longitud de corte (mm)
687.57
Anchura de corte (mm)
41
Longitud de la cinta de sierra (mm)
687.57
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.8
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Peso por pieza (g)
3170
Codigo SA
Ver
Model
M12 BS-0
Type
M12 BS-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8H066603
EAN
4002395242092
UBB
500513648625
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
4933431310