text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo alemán Bahco 481 200 g


Suitable for use on metal.Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots.For mechanics, general purpose.Standards: DIN 1041

Artículo No. S5078.000.200
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 18
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 200
Peso total (g) 230
Punta intercambiable No
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 240
Codigo SA
Model 481
Type Locksmith Hammer

Descripción

Suitable for use on metal.Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots.For mechanics, general purpose.Standards: DIN 1041

Números de artículo

Artículo No. S5078.000.200
EAN 7311518005047
UBB 400110107051
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 481-200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.