text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de pata de gallo Facom 9/16 x 5/8


Artículo No. 8R174125
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 197
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 15.875
Tamaño de llave pequeño (mm) 14.288
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 197
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 15.875
Tamaño de llave pequeño (mm) 14.288
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 9/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 5/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 27.4
Anchura del cabezal grande (mm) 31.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto
Marca Facom
Codigo SA
Type Hinged Flare Nut Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8R174125
EAN 3148511017753
UBB 500638521442
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 42.9/16X5/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.