text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2622-200MM CURVED


Alicates de corte lateral Snipe Nose de boca semirredonda, mandíbulas largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Mordazas con ángulo de 40°. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm

Artículo No. K1026.220.200
Aislamiento
Forma Curvo
Longitud (mm) 200
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Longitud (mm) 200
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 199.2
Codigo SA
Type Stork Beak Pliers

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose de boca semirredonda, mandíbulas largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Mordazas con ángulo de 40°. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm

Números de artículo

Artículo No. K1026.220.200
EAN 4003773023135
UBB 240100002718
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 26 22 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.