text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7401-200MM


Para un uso duro continuo. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas. Filos de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite.

Artículo No. K1074.100.200
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No

Números de artículo

Artículo No. K1074.100.200
EAN 4003773034056
UBB 419104210432
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 01 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.