text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso TX 20 1/4 pulgada E E5 longitud 25 mm


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado, acero al cromo vanadio, cromado mate

Artículo No.
Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 25
Diámetro 12
Tamaño (TX) 5
Longitud (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 25
Diámetro 12
Tamaño (TX) 5
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 5
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Profundidad de la llave (mm) 5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Type Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado, acero al cromo vanadio, cromado mate

Números de artículo

Artículo No. G2208.050.001
EAN 4010886618769
UBB 240122718051
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6187640

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.