text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de pata de gallo 3114 16 mm


Artículo No. G2478.160.001
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 16
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 16
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Modelo de llave acodada
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA
Type Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2478.160.001
EAN 4010886667699
UBB 240232981441
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6676920
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.