text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Carraca de construcción 29 17x19 mm


Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Especialmente en construcciones metálicas y andamios

Artículo No. G2305.017.019
Longitud (mm) 315
Tamaño de conexión Otro
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 315
Tamaño de conexión Otro
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Tamaño de conexión (mm) 19
Reversible
Anchura de cabeza pequeña (mm) 42
Anchura del cabezal grande (mm) 42
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Carraca de construcción
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 456
Codigo SA
Type Ratchet

Descripción

Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Especialmente en construcciones metálicas y andamios

Números de artículo

Artículo No. G2305.017.019
EAN 4010886822531
UBB 500504520643
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 1648934
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.