Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
4C956710
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
GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 1/4 SE 9X12
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4C956710
Ancho de llave (mm)
Diseño
Ajuste cuadrado
Aislamiento
No
Altura
16.6
Peso
59
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
6.3
Diseño
Ajuste cuadrado
Aislamiento
No
Altura
16.6
Peso
59
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
A prueba de explosiones
No
Con asa
No
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°)
5
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Montaje rectangular
Sí
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Type
Ratchet Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C956710
EAN
4002805741207
UBB
500642812696
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7672710