text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 6 mm insert length 14 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 6S717633
Diseño Cortador de radio
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de radio
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6S717633
EAN 4015448520993
UBB 500582917380
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866602
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.