text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas laterales Gedore 8316-160 JC


Artículo No. G3031.300.160
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 24.5
Con función de desaislado No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 24.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 19
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 240
Codigo SA
Type Side Cutter

Números de artículo

Artículo No. G3031.300.160
EAN 4010886674451
UBB 203104020433
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6744510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.