Herramientas de par
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9W961507
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
FACOM Llaves dinamométricas 1/2» 20-100NM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9W961507
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
920
Longitud total (mm)
396
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
920
Longitud total (mm)
396
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
No
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Variable de corrección coherente
No
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Facom
Peso por pieza (g)
1100
Codigo SA
Ver
Type
Click Wrench Fixed Head
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W961507
EAN
3662424106064
UBB
500584022775
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.209-100PB