Llaves con dos bocas en estrella
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas en estrella
3H694641
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
Facom Llaves con dos bocas en estrella 25/32X7/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3H694641
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
409.7
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
22.225
Tamaño de llave pequeño (mm)
19.843
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
409.7
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
22.225
Tamaño de llave pequeño (mm)
19.843
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
25/32 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
7/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
28.5
Anchura del cabezal grande (mm)
31
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Offset Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H694641
EAN
3662424023989
UBB
500638509405
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
57L.25/32X7/8