text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Artículo No. 1P678236
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 70 - 350
División de la escala de precisión (Nm) 2
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 70 - 350
División de la escala de precisión (Nm) 2
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Números de artículo

Artículo No. 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr S.306-350R
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.