text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 1500nm


Artículo No. 0K023654
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 4700
Longitud total (mm) 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['300', '1500']
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 4700
Longitud total (mm) 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['300', '1500']
Tamaño de conexión (mm) 19.05
División de la escala de precisión (Nm) 50
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Facom
Peso por pieza (g) 4194
Codigo SA
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0K023654
EAN 3148510309323
UBB 500637453894
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr K.202DB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.