text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 100nm


Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Artículo No. 2U969816
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 800
Longitud total (mm) 440
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 800
Longitud total (mm) 440
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Momento de apriete (Nm) ['2', '10']
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.5
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala No
Marca Facom
Código de producto 82042000
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Descripción

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Números de artículo

Artículo No. 2U969816
EAN 3148515035586
UBB 500637450254
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr J.203DA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.