text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK4 DIN 345 RN HSS Black 41,0 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 354
Taladro de diámetro (mm) 41
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 1825
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. F0129.410.001
EAN 8715494649117
UBB 240175058017
UNSPSC 23241639

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.