Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9A814326
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
Dormer Lima rotativa P842 Clear P8426.0X6.0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9A814326
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Dormer
Peso por pieza (g)
19.9
Codigo SA
Ver
Model
P842
Type
6814217; 86024737
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9A814326
EAN
7320760688588
UBB
500632450424
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8426.0X6.0