Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
7W351458
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
Dormer Hand tap end cutter E111 DIN 2181 HSS Blanco 5/16Inx24 NO3
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7W351458
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
19
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
D (mm)
7.94
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
19
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
27.5
Rosca por pulgada
24
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Dormer
Model
E111
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
2181
Números de artículo
Artículo No.
7W351458
EAN
7320760083284
UBB
500630185550
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E1115/16NO3