Brocas
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
Taladrar
Brocas
0Q767485
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 6.5mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0Q767485
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
101
Taladro de diámetro (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A002S
Type
6524870; 86008146
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q767485
EAN
7320760673720
UBB
500631055430
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A002S6.5