Brocas
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
Taladrar
Brocas
6S523138
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 5.5mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6S523138
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
93
Taladro de diámetro (mm)
5.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Peso por pieza (g)
16
Codigo SA
Ver
Model
A002S
Type
6524866; 86008142
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6S523138
EAN
7320760673683
UBB
500631012456
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A002S5.5