text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 11.5mm


Artículo No. 9T658343
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 83
Codigo SA
Model A002S
Type 6524886; 86008123

Números de artículo

Artículo No. 9T658343
EAN 7320760673881
UBB 500630515319
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S11.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.