text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 10.5mm


Artículo No. 6J938736
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 67
Codigo SA
Model A002S
Type 6524884; 86008121

Números de artículo

Artículo No. 6J938736
EAN 7320760673867
UBB 500630495769
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S10.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.