Brocas
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
Taladrar
Brocas
5V772109
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 6.40mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5V772109
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
101
Taladro de diámetro (mm)
6.4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A002
Type
5967247; 86008074
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V772109
EAN
7320760351000
UBB
500631050068
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0026.4