text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 6.00mm


Artículo No. 1Z519308
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 14.3
Codigo SA
Model A002
Type 5967307; 86008070

Números de artículo

Artículo No. 1Z519308
EAN 7320760350959
UBB 500631070447
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0026.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.