Brocas
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
Taladrar
Brocas
8I585048
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 10.20mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8I585048
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
10.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A002
Type
5966870; 86007952
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I585048
EAN
7320760351475
UBB
500630485786
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A00210.2