Brocas
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
Taladrar
Brocas
6R245455
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 1.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6R245455
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
18
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Taladro de diámetro (mm)
1.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
18
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A002
Type
5966846; 86007941
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R245455
EAN
7320760376836
UBB
500630457561
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0021.5