Brocas
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
Taladrar
Brocas
2C273844
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 1.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2C273844
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
12
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
34
Taladro de diámetro (mm)
1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
12
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A002
Type
5966835; 86007936
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2C273844
EAN
7320760376782
UBB
500630726106
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0021.0