text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de Wera 6 x 230


T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Artículo No. 0E345181
Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 268
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 268
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 230
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 501
Codigo SA
Type Socket Wrench Screwdriver

Descripción

T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Números de artículo

Artículo No. 0E345181
EAN 4013288208378
UBB 500711196278
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05023383001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.