text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadora de mandriles de Bosch 68 mm


The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box inst

Artículo No.
Tamaño nominal (mm) 68
Tipo de rosca Otro
Sistema de sujeción SDS-plus
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Metal duro
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño nominal (mm) 68
Tipo de rosca Otro
Sistema de sujeción SDS-plus
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Metal duro
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Con taladro central No
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 50
Marca Bosch

Descripción

La broca SDS plus-9 CoreCutter es ideal para cortar orificios, especialmente al instalar cajas de distribución. Está fabricada con carburo fino de alta duración que garantiza la mejor resistencia al desgaste durante la perforación. Además, el número de dientes asimétricos de metal duro de la broca está adaptado a su diámetro, lo que la convierte en la elección correcta al taladrar para la instalación de cajas de distribución. La broca está diseñada para su uso en hormigón, mampostería y piedra caliza.

Números de artículo

Artículo No. B4992.068.001
EAN 3165140084666
UBB 500577130700
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608550076

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.