text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 6200 roja 48 mm x 25 m


Cinta de tela muy fuerte, universal y de alta calidad con gran fuerza adhesiva. Adecuada para fijar y reparar tuberías, tubos, mangueras de jardín, etc. Rasgable a mano. Impermeable y resistente a la intemperie

Artículo No. 2H179640
Color Red
Anchura 48
Espesor (mm) 0.3
Longitud (m) 25
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Anchura 48
Espesor (mm) 0.3
Longitud (m) 25
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 60 - 80
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 421
Codigo SA
Type Repair Tape

Descripción

Cinta de tela muy fuerte, universal y de alta calidad con gran fuerza adhesiva. Adecuada para fijar y reparar tuberías, tubos, mangueras de jardín, etc. Rasgable a mano. Impermeable y resistente a la intemperie

Números de artículo

Artículo No. 2H179640
EAN 5425014220681
UBB 500647465920
UNSPSC 31201501
Artículo del fabricante nr CR5025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.